Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS FV-4M1- 1/2 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/2 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi | AG6RHQ 46A962

WATTS FV-4M1- 1/2 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/2 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi

Finns i lager
Artikel: AG6RHQ Modell: FV-4M1- 1/2Korsreferens: 46A962

Få det Maj 15, Onsdag
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
494SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftventilation
Body MaterialMässing
KroppsstilVertikal
Höjd3 5 / 16 "
Inlopp1 / 2 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.240 grader F
Max. Vattentryck150 psi
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierFV-4
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej
Temperaturintervall33 till 240 grader F
Bredd568569 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppInloppsstorlekBreddPris
WATTS FV-4M1- 3/4 avluftningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "552SEK
WATTS FV-4M1- 1 luftventil, inloppsstorlek 1 tum, max. Tryck 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1- 13.5 "1"1"569014 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS FV-4M1- 1/2 avluftningsventil, inloppsstorlek 1/2 tum, 150 psi, max. Ångtryck 9999 Psi
494SEK /enhet