WATTS G4000-TC 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 140 grader. F Max. Temp. | CA7KVP 0820913

WATTS G4000-TC 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 140 grader. F Max. Temp.

Artikel: CA7KVP Modell: G4000-TC 2 1/2Korsreferens: 0820913
25 490 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
Bollmaterial304 Stainless Steel
KroppsfinishGjutjärn
Body MaterialGjutjärn
Kontroll typVäxeloperatör
Cv420 gpm
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
BlyPresentera
Max. Temp.140 Deg. F
Tillverkare SerierG4000
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
Porttypfull
SittmaterialPTFE
Axelmaterial304 Stainless Steel
Vridmoment620 tum. -Lbs.
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Kulventil, 2 1/2 tums inlopp, 140 grader. F Max. Temp.

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS G4000-TC 4 kulventil, 4 tums inlopp, 140 grader. F Max. Temp. | CA7KVQ 0820917 G4000-TC 44"4"1420 tum. -Lbs.39 972 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS G4000-TC 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 140 grader. F Max. Temp.
25 490 kr /enhet