Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS HD-500-12 Float Valve 1/2 tums bronsskottmonterat | AC4EFR 2ZDN4

WATTS HD-500-12 Flottörventil 1/2 tums skottfäste i brons

Finns i lager
Artikel: AC4EFR Modell: HD-500-12Korsreferens: 2ZDN4
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
976SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialBronze
AnslutningstypSkott
Max. Tryck165 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringSkott
Rod Length10 "
StångmaterialMässing
Stångtråd1 / 4-20
Storlek1 / 2 "
Ventilflöde - flöde (1)31 gpm
Ventilflöde - flöde (2)100 gpm
Ventilflöde - tryck (1)20 psi
Ventilflöde - tryck (2)50 psi
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WATTS HD 750 12 Flytventil 3/4 tums bronsskottmontering | AC4EFT 2ZDN5 HD 750 123 / 4 "1 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS HD-500-12 Flottörventil 1/2 tums skottfäste i brons
976SEK /enhet