Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS HD 750 12 Flytventil 3/4 tums bronsskottmontering | AC4EFT 2ZDN5

WATTS HD 750 12 Float Valve 3/4 Inch Brons Bulkhead Mount

Finns i lager
Artikel: AC4EFT Modell: HD 750 12Korsreferens: 2ZDN5
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
1 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörventil
Body MaterialBronze
AnslutningstypSkott
Max. Tryck165 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringSkott
Rod Length12 "
StångmaterialMässing
Stångtråd1 / 4-20
Storlek3 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)60 gpm
Ventilflöde - flöde (2)100 gpm
Ventilflöde - tryck (1)40 psi
Ventilflöde - tryck (2)50 psi
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WATTS HD-500-12 Float Valve 1/2 tums bronsskottmonterat | AC4EFR 2ZDN4 HD-500-121 / 2 "976SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS HD 750 12 Float Valve 3/4 Inch Brons Bulkhead Mount
1 355 kr /enhet