Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4QTV 0121335

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4QTV Modell: LF10L-2 75-210 3/4Korsreferens: 0121335
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
914SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri brons
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF10L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi
Skaftlängd1 3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2549

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAvlastningstryckSkaftlängdPris
WATTS LF10L-2 125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Blyfri brons125 psi1 3 / 16 "914SEK
WATTS LF10L-2 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FVQ 0121339 LF10L-2 150-210 3/4Blyfri koppar silikonlegering150 psi1 1 / 8 "829SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF10L-2 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck
914SEK /enhet