Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF1170-M2-QC termostatisk blandningsventil 1 tum | AF8XQW 29HZ49

WATTS LF1170-M2-QC termostatisk blandningsventil 1 tum

Finns i lager
Artikel: AF8XQW Modell: LF1170-M2-QCKorsreferens: 29HZ49
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
3 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Flödeshastighet23 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 200 grader F.
InloppstypQuick Connect
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
Totala höjden6.5 "
Total bredd7.125 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)18.73
Fartygets längd (cm)6.19
Fartygets bredd (cm)14.29
HS-kod8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
WATTS LFUSGB-M2-SC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatblandningsventil 3/8 tum | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 grader till 120 grader F.2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 818 kr
WATTS LFMMV-M1-US Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Löd5.875 "5 13 / 16 "3 851 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Unionen1 / 2 "Gängad5.437 "4.875 "2 908 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 3/4 tum | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm3 / 4 "Unionen3 / 4 "Gängad5.437 "4.875 "3 280 kr
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatblandningsventil 1 tum | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 grader till 120 grader F.13 gpm1"Unionen1"Gängad5.625 "5 5 / 16 "4 091 kr
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatblandningsventil 1/2 tum | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC80 grader till 120 grader F.13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF1170-M2-QC termostatisk blandningsventil 1 tum
3 161 kr /enhet