Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF150HA Water Hammer Arrestor 3/4 tum Npt 150 Psi | AB8RHX 26X568

WATTS LF150HA Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Npt 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8RHX Modell: LF150HAKorsreferens: 26X568
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWater Hammer Arrestor slangadapter
Body MaterialRostfritt stål med mässingsadapter
AnslutningstypMNPT x FNPT
Diameter1.25 "
Fabriksinställt tryck25 till 35 psi
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4-5 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF150HA Vattenhammare Arrestor 3/4 Inch Npt 150 Psi
457SEK /enhet