Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3002 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JPY 0009872

WATTS LF3002 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BQ6JPY Modell: LF3002 3/4Korsreferens: 0009872
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialStål
PackningsmaterialBuna-N
InloppsmaterialStrykjärn
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3002
MuttermaterialStål
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypSocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS 1 LF3002 Dielektrisk anslutning 1 x 3/4 tum Fip x löd | AB8QZG 26X172 1 LF3002---421SEK
WATTS LF3002 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Stål1"3 / 4 "655SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3002 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck
451SEK /enhet