Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3008 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR4XCZ 0009882

WATTS LF3008 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR4XCZ Modell: LF3008 1Korsreferens: 0009882

Få det Maj 6, Måndag
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
1 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialBlyfri mässing
PackningsmaterialBuna N
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur180 Deg. F
InloppsanslutningGängad kvinna
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPTF
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3008
MuttermaterialStål
UtloppsanslutningSocket
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1"
UtloppstypSocket
TypKit
Arbeta Temp.180 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialHexstorlekInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrisk anslutning 1/2 tum Fbp x löd 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "494SEK
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrisk union 3 / 4in Fbp x löd 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "609SEK
WATTS 1 LF3008 Dielektrisk union 1 tum Fbp x löd 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"685SEK
WATTS LF3008 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-636SEK
WATTS LF3008 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3008 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck
1 134 kr /enhet