Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LF3008 Dielektrisk union 1 tum Fbp x löd 250psi | AB8QZK 26X175

WATTS 1 LF3008 Dielectric Union 1 tum Fbp x Löd 250psi

Finns i lager
Artikel: AB8QZK Modell: 1 LF3008Korsreferens: 26X175
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP x Löd
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek1.875 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialHexstorlekInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrisk anslutning 1/2 tum Fbp x löd 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "494SEK
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrisk union 3 / 4in Fbp x löd 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "609SEK
WATTS LF3008 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQD 0009880 LF3008 1/2Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-636SEK
WATTS LF3008 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-660SEK
WATTS LF3008 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF3008 Dielectric Union 1 tum Fbp x Löd 250psi
685SEK /enhet