Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3008 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQD 0009880

WATTS LF3008 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BQ6JQD Modell: LF3008 1/2Korsreferens: 0009880
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
636SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialBlyfri mässing
PackningsmaterialBuna-N
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3008
MuttermaterialMässing
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypSocket
TypKit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1/2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialHexstorlekInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF3008 Dielektrisk anslutning 1/2 tum Fbp x löd 250psi | AB8QYX 26X162 1/2 LF3008Buna-N1.5 "--1 / 2 "494SEK
WATTS 3/4 LF3008 Dielektrisk union 3 / 4in Fbp x löd 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 LF3008Buna-N1.625 "--3 / 4 "609SEK
WATTS 1 LF3008 Dielektrisk union 1 tum Fbp x löd 250psi | AB8QZK 26X175 1 LF3008Buna-N1.875 "--1"685SEK
WATTS LF3008 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6JQF 0009881 LF3008 3/4Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-660SEK
WATTS LF3008 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR4XCZ 0009882 LF3008 1Buna N-1"1"-1 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3008 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck
636SEK /enhet