Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF7RU2-U2 1 X 1 Residential Dual Check Valve, Inline, 1 Inch Size, Brass | CA7ZVR 0072224

WATTS LF7RU2-U2 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CA7ZVR Modell: LF7RU2-U2 1 X 1Korsreferens: 0072224

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
Typ av återflödesskyddDubbelkontroll
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF7R
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningUnion kvinnlig gängad
Utloppsstorlek1"
UtloppstypUnion kvinnlig gängad
SittmaterialEPDM
SilNej
Gängtypftp-tillägg
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4478

Produktinformation:

Dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckKroppsmönsterKroppsstilMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypGängtypPris
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tumsstorlek, mässing | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaMTSF1 219 kr
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 dubbel backventil för bostäder, inline, 1/2 tum, mässing | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-I kö33 grader F-1 / 2 "Union kvinnlig gängadNPT1 231 kr
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tumsstorlek, mässing | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad manMTSF1 454 kr
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiI köI kö33 Deg. FGängad man1"Gängad manNHM1 247 kr
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1/2 tum, mässing | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaNPT1 183 kr
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 3/4 tum, mässing | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-I kö33 grader F-1"Gängad kvinnaNPT1 284 kr
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiI köI kö33 Deg. FGängad kvinna1"Gängad kvinnaMTSF1 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF7RU2-U2 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing
1 519 kr /enhet