MARATHON MOTORS Kondensorfläkt/värmepumpsmotorer, trefas, friluft, magband/fjädrande ring


Marathon kondensorfläkt/värmepumpsmotorer är lämpliga för att driva VVS-utrustning för ventilationsapplikationer. Maraton helt slutna motorer kan även användas i miljöer som är utsatta för vatteninträngning.

Filter
Montering: F1 ENDAST , Hz: 60 , Montering: Belly Band - Fotlös , Fas: 3
StilModellNEMA-designDutyKapslingRiktningRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris (ex moms)
A
5K49RN6429S
-KontinuerligDPVertikal axel upp11401Automat57510 852 SEK
A
5K48WN3181S
-KontinuerligDPVertikal axel upp8501Automat5753 314 SEK
B
056T8O5307
BKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/46013 931 SEK
C
5K38SN267S
BKontinuerligÖppenHorisontellt eller vertikalt11401Automat200-230/46012 400 SEK
D
056T11O5301
BKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4607 828 SEK
E
056T11O5307
INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatisk skydd57515 258 SEK
A
056T11O5308
INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)57514 125 SEK
F
056T11O5302
INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4608 640 SEK
G
056T11O5303
INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4609 235 SEK
H
056T11O5300
INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4607 119 SEK
I
056T11O5304
INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/4609 979 SEK
J
056T8O5302
INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/46011 272 SEK
K
056T11O5309
INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatisk skydd57516 609 SEK
L
056T8O5304
INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)57515 850 SEK

Funktioner

  • Dessa kondensorfläkt/värmepumpsmotorer har automatiskt termiskt skydd för att förhindra skador mot överhettning.
  • De har vertikal/horisontell monteringskapacitet för enkel installation beroende på applikationskrav.
  • Utvalda modeller har ett patenterat MAXGuard-isoleringssystem för maximalt skydd.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Hur styr man hastigheten på Marathon kondensorfläkt/värmepumpsmotorer?

Dessa motorer kan anslutas till VFD:er (Variable Frequency Drives) för att exakt styra motorns hastighet för applikationer som kräver snäva hastighetstoleranser.

Hur installerar man Marathon kondensatorfläkt/värmepumpsmotorer?

Dessa motorer har ingen bottenplatta. De kan direkt ersätta motorn på VVS-utrustningen.

Vilken är den maximala temperaturen som stöds av Marathon kondensorfläkt/värmepumpsmotorer?

Dessa motorer tål upp till 158 grader F temperatur.

Hur ofta ska man smörja Marathon kondensorfläkt/värmepumpsmotorer?

Dessa motorer kräver ingen smörjning. De har permanent smorda dubbla tätade lager för att hålla damm och skräp från att slita ut lagret.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?