WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 2in gängad | AH6VYR 36JC07

WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 2-tums gängad

Finns i lager
Artikel: AH6VYR Modell: LFF113-6RFPKorsreferens: 36JC07

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

165 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt järn
BeläggningNSF-listad fusionsbunden epoxifodrad och belagd
AnslutningstypGängad
OmslagsmaterialDuktilt järn
ElastomermaterialBuna N
Max. Kontinuerligt flöde208 gpm
Max. Vätsketemp.160 grader F
Max. Intermittent flödeshastighet265 gpm
MuttermaterialRostfritt stål
Arbetstryck400 psi
Rörstorlek2"
Hamnstorlek1 / 2 "
VårmaterialRostfritt stål
StammaterialRostfritt stål
TrimaterialRostfritt stål
VentiltypÖversvämningsskyddssolenoid

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.7728
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArbetstryckRörstorlekPris
WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 3 i flänsad x fog | AH6VYT 36JC08 LFF113-6RFPFlänsad x fog250 psi3"169 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 2-tums gängad
165 653 kr /enhet