WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 3 i flänsad x fog | AH6VYT 36JC08

WATTS LFF113-6RFP automatisk reglerventil 3in flänsad x skarv

Finns i lager
Artikel: AH6VYT Modell: LFF113-6RFPKorsreferens: 36JC08

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

169 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk kontrollventil
Body MaterialDuktilt järn
BeläggningNSF-listad fusionsbunden epoxifodrad och belagd
AnslutningstypFlänsad x fog
OmslagsmaterialDuktilt järn
ElastomermaterialBuna N
Max. Kontinuerligt flöde460 gpm
Max. Vätsketemp.160 grader F
Max. Intermittent flödeshastighet570 gpm
MuttermaterialRostfritt stål
Arbetstryck250 psi
Rörstorlek3"
Hamnstorlek1 / 2 "
VårmaterialRostfritt stål
StammaterialRostfritt stål
TrimaterialRostfritt stål
VentiltypÖversvämningsskyddssolenoid

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.3704
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArbetstryckRörstorlekPris
WATTS LFF113-6RFP Automatisk reglerventil 2in gängad | AH6VYR 36JC07 LFF113-6RFPGängad400 psi2"165 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFF113-6RFP automatisk reglerventil 3in flänsad x skarv
169 772 kr /enhet