Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-4 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBD 0555122

WATTS LFFBV-4 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: BY9XBD Modell: LFFBV-4 1Korsreferens: 0555122
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierLFFBV-4
Min. Temp.-40 grader F
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468

Produktinformation:

Kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellBollmaterialBody MaterialKontroll typInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekPris
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 kulventil, 2 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2Rostfritt stålSmidd mässingTeehandtag2-1 / 2 "LFFBV2-1 / 2 "4 323 kr
WATTS LFFBV-4B 3 WATTS LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------6 138 kr
WATTS LFFBV-4 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4Förkromad mässingBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "113SEK
WATTS LFFBV-4 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8Förkromad mässingBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "113SEK
WATTS LFFBV-4 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2Förkromad mässingBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "118SEK
WATTS LFFBV-4 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4Förkromad mässingBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "184SEK
WATTS LFFBV-4 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 600 Psi | BY9XBE 0555124 LFFBV-4 1 1/2Förkromad mässingBlyfri koppar silikonlegering mässingSpakhandtag1-1 / 2 "LFFBV-41-1 / 2 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-4 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 psi
262SEK /enhet