WATTS LFGV 4 grindventil, 4 tums inlopp, 300 Psi Max. Tryck, 300 Psi Max. Tryck | CC2YMM 0555234

WATTS LFGV 4 grindventil, 4 tums inlopp, 300 Psi Max. Tryck, 300 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CC2YMM Modell: LFGV 4Korsreferens: 0555234

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 786 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
MotorhuvstilGängad
Kontroll typRatt
SkivmaterialMässing
Inloppsstorlek4"
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Tryck300 psi
Tillverkare SerierLFGLV
Utloppsstorlek4"
UtloppstypGängad kvinna
AxelmaterialMässing
StammtypIcke stigande
VentildesignNRS
WOG (PSI)300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75

Produktinformation:

Grindventil, 4 tums inlopp, 300 Psi Max. Tryck, 300 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierBody MaterialSkivmaterialUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypAxelmaterialInloppsanslutningPris
WATTS 406-NRS-RW 4 grindventil, 4 tums storlek | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-GjutjärnGjutjärn och gummiFlänsad led--Rostfritt stålFlänsad led14 312 kr
RFQ
WATTS LFGV 1/4 grindventil, 1/4 tums storlek, mässing | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MässingMässingGängad kvinna--MässingGängad kvinna500SEK
RFQ
WATTS LFGV 3/8 grindventil, 3/8 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck, 200 Psi Max. Tryck | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMässingMässing-3 / 8 "Gängad kvinnaMässing-500SEK
WATTS LFGV 1/2 grindventil, 1/2 tums storlek, mässing | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MässingMässingGängad kvinna--MässingGängad kvinna432SEK
RFQ
WATTS LFWGVS 1 grindventil, 1 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMässingBlyfri mässing-1"SocketMässing-743SEK
WATTS LFWGVS 1/2 grindventil, 1/2 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMässingBlyfri mässing-1 / 2 "SocketMässing-390SEK
WATTS LFWGVS 3/4 grindventil, 3/4 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMässingBlyfri mässing-3 / 4 "SocketMässing-511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFGV 4 grindventil, 4 tums inlopp, 300 Psi Max. Tryck, 300 Psi Max. Tryck
9 786 kr /enhet