Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, järn | BP2VVJ 0121246

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, järn

Finns i lager
Artikel: BP2VVJ Model: LFN250B-Z2-020 3/4Korsreferens: 0121246
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
4 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialStrykjärn
SkivmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare SerierLFN250
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1.4 Bar
SilJa
GängtypNPT
TrimaterialRostfritt stål
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, järn

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS LFN250B 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tum FNPT, vattenfunktion blyfri mässing | BP4DVJ 161Z81 LFN250B 3/44 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, järn
4 703 kr /enhet