Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS M1 / ​​4TFSS Mini Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGM 2ZDR6

WATTS M1/4TFSS Mini evaporativ kylarventil och flottör

Finns i lager
Artikel: AC4EGM Modell: M1/4TFSSKorsreferens: 2ZDR6

Få det Maj 16, Torsdag
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini förångningskylventil och flottör
Anslutningstypkompression
Flytande materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.140 grader F
Rod Length5-1 / 2 "
StångmaterialMässing
Storlek1 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)1.5
Ventilflöde - flöde (2)3
Ventilflöde - tryck (1)50
Ventilflöde - tryck (2)100
VentilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Längd och monteringsstorlek (11 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS M1 / ​​4TF Mini Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGL 2ZDR5 M1 / 4TF311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS M1/4TFSS Mini evaporativ kylarventil och flottör
346SEK /enhet