WATTS P16 Float Ball Montage Rund Plast 8 In | AC4EHF 2ZDU7

WATTS P16 Float Ball Montage Rund Plast 8 In

Finns i lager
Artikel: AC4EHF Modell: P16Korsreferens: 2ZDU7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

933SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.8"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.082
Flytvikt3.27 oz.
MaterialPlast
Max. Flytande temp.140 grader F
FormaRunda
GängadSjälv, 3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyt Dia.MaterialMax. Flytande temp.Max. Temp.Tillverkare SerierFormaPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlång koppar 4 tum | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Koppar200 grader F--Avlånga1 367 kr
WATTS C-4 Float Ball Rund Koppar 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Koppar200 grader F--Runda1 248 kr
WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Koppar200 grader F--Runda1 304 kr
WATTS C6-7 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Koppar200 grader F--Runda1 424 kr
WATTS C6-3 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Koppar200 grader F--Runda1 449 kr
WATTS C7 Float Ball Rund Koppar 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Koppar200 grader F--Runda1 914 kr
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlång Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 grader F--Avlånga204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS P16 Float Ball Montage Rund Plast 8 In
933SEK /enhet