Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS TK-99E Tryck- och antispillvakuumbrytare Analog Test Kit | AE3BBF 5AJ67 / 385511

WATTS TK-99E Analog testsats för tryck- och antispillvakuumbrytare

Finns i lager
Artikel: AE3BBF Modell: TK-99EKorsreferens: 5AJ67 / 385511
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
54 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBack Kit Preventer Test Kit, 5 Ventil
Noggrannhet1%
Max. Arbetstryck13.7 Bar
Tillverkare SerierTK-99E

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bakflödestestsats idealisk för övervakning av tryck- och antispillvakuumbrytare, zonaggregat med reducerat tryck och dubbelbackventilaggregat.
    • Den inkluderar en 4.5-tums diameter ansiktsmätare med två skalor som mäter 0 - 15 psi och 0 - 1 bar tryckvärden
    • Lätta nålventiler inkapslade i kemikaliebeständiga lock
    • Lufttillförselmätare för att detektera trycknivåer (0 till 200 psi) i rör eller tankar
    • Tre färgkodade, 6 fot slangar med kvinnliga gängade svängkopplingar
    • Chockkabel för att motstå vibrationer och nötning
    • Utbytbara slangfilter och ventilspindeltätningar för användarvänlighet och positiva avstängningsapplikationer
    • Bländande adaptrar och bussningsadaptrar
    • Max arbetstemperatur på 200 grader F

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med backflowtestning?

A. Antispillvakuumbrytare, tryckvakuumbrytare och dubbelbackventiler måste testas regelbundet för att förhindra industriella faror. Backflow-testprocessen säkerställer att dessa enheter fungerar smidigt.

F. Erbjuder märket förvaringsväska för backflow tester-kit?

S. Ja, detta kit levereras med en bärväska för att säkerställa enhetens säkerhet och bärbarhet på arbetsplatsen.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelMax. ArbetstryckTillverkare SerierPris
WATTS TK-9A Backflow Preventer Test Kit, +/-2 % noggrannhet, 3 slangar | AB2BGT 1KYB6 / 385496 TK-9A+/- 2% av full skalaBack Kit Preventer Test Kit, 3 Ventil12.1 BarTK-9A37 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS TK-99E Analog testsats för tryck- och antispillvakuumbrytare
54 558 kr /enhet