Watts TK-9A testsats för återflödesskydd används för att testa tryckvakuumbrytare, spillbeständiga vakuumbrytare och dubbelbackventiler och återflödesförhindrande enheter.
Funktioner:
- Denna testsats för återflödesskydd ansluts enkelt till en RPZ-enhet för noggrann testning av övertrycksventilens öppningsskillnad, zondifferentialtryck och nedsmutsade backventiler.
- Den har en väderbeständig mätardesign med 600 psi kulventiler för On/Off och nålventiler för mätning med en noggrannhet på +/-2 %.
- Denna testsats innehåller gängade kopplingsadaptrar, slangar med invändiga svivelkopplingar och testventiler och en fuktbeständig instruktionsguide för anslutning till testbara enheter.
- Den kommer i en stöttålig bärväska för enkel hantering och åtkomlighet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Watts TK-9A testsats för återflödesskydd?
S. Denna testsats för återflödesskydd kan användas vid en maximal temperatur på 210 grader F.
F. Vad är skillnaden mellan ett återflödesskydd och en backventil?
A. Backventiler förhindrar återflöde till avloppsstationer, ejektorsystem, avloppsvattenledningar och sumpavfallsledningar, medan återflödesskydd hindrar vatten från att strömma bakåt in i ett vattenförsörjningsrör, vilket skyddar dricksvatten från föroreningar.
F. Hur ofta ska ett återflödesskydd testas?
A. Återflödesskydd bör testas minst en gång om året.