WEARWELL 560 modulära dräneringsplattor svart 18 x 18 tum - förpackning med 10 | AA4ELQ 12H392

WEARWELL 560 modulära dräneringsplattor svarta 18 x 18 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AA4ELQ Modell: 560Korsreferens: 12H392

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulära avloppsplattor
Anti-Slip SurfaceNej
Anti-trötthetJa
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigJa
FärgSvart
kompatibel med560, 561, 564 Ramper och hörn
Dräneringshål per kvm. Med.128
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeBrandbeständig
Längd18 "
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Matta rampmaterialVinyl
MattformFyrkant
Matta ytmönsterÖppna rutnät
MaterialPVC
Form av dräneringshålFyrkant
Storlek på dräneringshål0.880 "L x 0.880" W
YtmaterialVinyl
Tjocklek7 / 8 "
SvetssäkerNej
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod3918101000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEARWELL 560 modulära dräneringsplattor svarta 18 x 18 tum - paket med 10 st
5 322 kr /enhet