Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 1869X4 manlig armbåge 1 / 8-27 1/4 tum rörstorlek | AC4FLQ 2ZKP5

WEATHERHEAD 1869X4 hanarmbåge 1/8-27 1/4 tums rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4FLQ Modell: 1869X4Korsreferens: 2ZKP5
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
förbindelseQuick Connect
PackningsmaterialEtylenpropylengummi
MaterialMässing
Rörstorlek1 / 8 "
Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
Tråd storlek1 / 8-27
Rörstorlek1 / 4 "
Typman

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302306000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseRörstorlekPris
WEATHERHEAD 1869X2.5 manlig armbåge 1 / 8-27 5/32 tum rörstorlek | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "115SEK
WEATHERHEAD 1869X3 Manlig armbåge 1 / 8-27 1/4 tum rörstorlek | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Quick Connect3 / 16 "154SEK
WEATHERHEAD 1869X6X2 manlig armbåge 1 / 8-27 3/8 tum rörstorlek | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Quick Connect3 / 8 "235SEK
WEATHERHEAD 1469X4 manlig armbåge 1 / 8-27 1/4 tum rörstorlek | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Kompressionsnylonrör1 / 4 "133SEK
WEATHERHEAD 1469X6X2 manlig armbåge, 1 / 8-27 "gängstorlek, 3/8" rörstorlek, mässing, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2Kompressionsnylonrör3 / 8 "176SEK
WEATHERHEAD 1369X4 manlig armbåge 1 / 8-27 1/4 tum rörstorlek | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Kompressions kopparrör1 / 4 "81SEK
WEATHERHEAD 1369X6X2 Manlig armbåge 1 / 8-27 3/8 tums rörstorlek | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Kompressions kopparrör3 / 8 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 1869X4 hanarmbåge 1/8-27 1/4 tums rörstorlek
190SEK /enhet