Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 402X6X2 armbåge 90 graders 1/8 tum inverterad flare mässing | AE4UCJ 5MTF1

WEATHERHEAD 402X6X2 armbåge 90 grader 1/8 tum inverterad utsvängningsmässing

Finns i lager
Artikel: AE4UCJ Modell: 402X6X2Korsreferens: 5MTF1

Få det Maj 15, Onsdag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
CompliancePUNKT, SAE
Flare TypOmvänd
Max. Tryck2000 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
WEATHERHEAD 402X4 armbåge 90 graders 1/8 tum inverterad flare mässing | AE4UCD 5MTE6 402X41 / 8 "1 / 4 "64SEK
WEATHERHEAD 402X4X4 Armbåge 90 graders 1/4 tum inverterad flare mässing | AE4UCE 5MTE7 402X4X41 / 4 "1 / 4 "95SEK
WEATHERHEAD 402X5 armbåge 90 graders 1/8 tum inverterad flare mässing | AE4UCF 5MTE8 402X51 / 8 "5 / 16 "76SEK
WEATHERHEAD 402X5X4 Armbåge 90 graders 1/4 tum inverterad flare mässing | AE4UCG 5MTE9 402X5X41 / 4 "5 / 16 "166SEK
WEATHERHEAD 402X6 armbåge 90 graders 1/4 tum inverterad flare mässing | AE4UCH 5MTF0 402X61 / 4 "3 / 8 "111SEK
WEATHERHEAD 402X6X6 armbåge 90 graders 3/8 tums inverterad flare mässing | AE4UCK 5MTF2 402X6X63 / 8 "3 / 8 "232SEK
WEATHERHEAD 402X8X8 Armbåge 90 graders 1/2 tum inverterad flare mässing | AE4UCL 5MTF3 402X8X81 / 2 "1 / 2 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 402X6X2 armbåge 90 grader 1/8 tum inverterad utsvängningsmässing
123SEK /enhet