Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 6708 Multipel avstängningsventil | AB3XBF 1VRB9

WEATHERHEAD 6708 Flera avstängningsventiler

Finns i lager
Artikel: AB3XBF Modell: 6708Korsreferens: 1VRB9
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
1 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipel avstängningsventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Hantera typSpakmanövrerad
Max. Tryck30 psi
Totala höjden4.5 "
Total längd2.375 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Ventildesign4-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenRörstorlekPris
WEATHERHEAD 6747 Multipel avstängningsventil | AB3XBC 1VRB6 67473.5 "1 / 4 "928SEK
WEATHERHEAD 6748 Multipel avstängningsventil | AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "823SEK
WEATHERHEAD 6707 Multipel avstängningsventil | AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 6708 Flera avstängningsventiler
1 110 kr /enhet