Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD A6755 Nålventil Rak mässing 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5

WEATHERHEAD A6755 Nålventil rak mässing 1/4 x 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB3WYV Modell: A6755Korsreferens: 1VPV5
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
408SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialMässing
förbindelseMNPT x rör
Passande stilRakt
Hantera materialStål
Längd1 9 / 32 "
Max. Höjd1 3 / 32 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 5 / 16"
TätningsmaterialMetall
StammtypMässing
Temp. Betyg0 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelsePassande stilLängdMax. HöjdRörstorlekRörstorlekPris
WEATHERHEAD A6763 nålventil rak mässing 3/16 tums rör | AB3WYQ 1VPU9 A6763SlangarRakt1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "437SEK
WEATHERHEAD A6775 nålventil rak mässing 3/8 tums rör | AB3WYT 1VPV2 A6775SlangarRakt1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "563SEK
WEATHERHEAD A660 nålventil rak mässing 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x rörRakt1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-546SEK
WEATHERHEAD A6760 nålventil rak mässing 1/4 x 3/8 tum | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x rörRakt1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-572SEK
WEATHERHEAD A6845 Nålventil vinklad mässing 1/8 x 3/16 In | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x rörvinklad1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-389SEK
WEATHERHEAD A655 nålventil vinklad mässing 1/8 x 5/16 tum | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x rörvinklad1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-411SEK
WEATHERHEAD A6855 Nålventil vinklad mässing 1/4 x 5/16 tum | AB3WYZ 1VPV9 A6855MNPT x rörvinklad1 47 / 64 "1 9 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD A6755 Nålventil rak mässing 1/4 x 5/16 tum
408SEK /enhet