Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 48613 Rensnings- och påfyllningsventil 3/4 tum mässing | AD3PRX 40L223

WEBSTONE 48613 Rensnings- och påfyllningsventil 3/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AD3PRX Modell: 48613Korsreferens: 40L223
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
1 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRens- och fyllventil
Body MaterialMässing
Hantera materialVinyltäckt stål
Rörstorlek3 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC294 till 600 psi
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Temp. Räckvidd100 till 350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7695
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialArtikelRörstorlektryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddPris
WEBSTONE 41672 Expansionsbehållarventil 1/2 tum mässing | AD3PRW 40L222 41672Emaljerad aluminiumServiceventil för expansionstank1 / 2 "294 till 600 psi100 till 350 grader F746SEK
WEBSTONE 48614 Rensnings- och påfyllningsventil 1 tum mässing | AD3PRY 40L224 48614Vinyltäckt stålRens- och fyllventil1"294 till 600 psi100 till 350 grader F1 427 kr
WEBSTONE 58613 Rensnings- och påfyllningsventil 3/4 tum mässing | AD3PRZ 40L225 58613Vinyltäckt stålRens- och fyllventil3 / 4 "294 till 600 psi100 till 350 grader F1 114 kr
WEBSTONE 58614 Rensnings- och påfyllningsventil 1 tum mässing | AD3PTA 40L226 58614Vinyltäckt stålRens- och fyllventil1"294 till 600 psi100 till 350 grader F1 449 kr
WEBSTONE 44443WPR Tankless vattenvärmare Ventil 3/4 tum mässing | AD3PTB 40L227 44443WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil3 / 4 "398 till 500 psi100 till 180 grader F3 218 kr
WEBSTONE 4444WPR Tankless vattenvärmare Ventil 1 tum mässing | AD3PTC 40L228 4444WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil1"398 till 500 psi100 till 180 grader F5 797 kr
WEBSTONE 54443WPR Tankless vattenvärmeventil 3/4 tum mässing | AD3PTD 40L229 54443WPRVinyltäckt stålTankfri vattenvärmare serviceventil3 / 4 "398 till 500 psi100 till 180 grader F3 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 48613 Rensnings- och påfyllningsventil 3/4 tum mässing
1 136 kr /enhet