Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 50672W Pannavtappningsventil 1/2 tum C x C | AD3PRT 40L219

WEBSTONE 50672W Panna avloppsventil 1/2 tum C x C

Finns i lager
Artikel: AD3PRT Modell: 50672WKorsreferens: 40L219

Få det Maj 8, Onsdag
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans dräneringsventil
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypCup x Cup
Hantera materialAluminium
Max. Vätsketemp.350 grader F
Max. Tryck600 psi WOG
Öppen längd3-3 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEBSTONE 50673W Pannavloppsventil 3/4 tum C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "478SEK
WEBSTONE 50674W Pannavtappningsventil 1 tum C x C | AD3PRV 40L221 50674W1"529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 50672W Panna avloppsventil 1/2 tum C x C
311SEK /enhet