WEG 00112ST3QIE145T-W22 Motor, 3 Phase, 1 Hp, 1150 460V, 145t.eff 82.5 | AE7TJH 6AGU2

WEG 00112ST3QIE145T-W22 Motor, 3-fas, 1 hk, 1150 460V, 145t.eff 82.5

Finns i lager
Artikel: AE7TJH Modell: 00112ST3QIE145T-W22Korsreferens: 6AGU2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram145T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare1.73
HP1
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel11.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationIEEE motorer
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotoraxeldesignNycklad
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1150
Nominell effektivitet82.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.375 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning460
Garanti5 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignMotorns monteringspositionMonteringPris
WEG 06018ST3QIE364T-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas119 534 kr
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 Motor, 3 Fas 60 Hk, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas127 052 kr
WEG 07518ST3QIE365T-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas127 826 kr
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 Motor, 3 Fas 75 Hk, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas140 193 kr
WEG 10018ST3QIE405T-W22 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas179 128 kr
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 Motor, 3 Fas 100 Hk, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas177 605 kr
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 Motor, 3 Fas 100Hk, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 grader CIEEE motorer3-fasHorisontellStyv bas183 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00112ST3QIE145T-W22 Motor, 3-fas, 1 hk, 1150 460V, 145t.eff 82.5
15 599 kr /enhet