WEG 00236OT3H145T-S Motor, 3 Phase, 2 Hp, 3510 143/5T 575V, 1.94A | AH3QTL 33HP01

WEG 00236OT3H145T-S Motor, 3-fas, 2 hk, 3510 143/5T 575V, 1.94A

Finns i lager
Artikel: AH3QTL Modell: 00236OT3H145T-SKorsreferens: 33HP01

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram143 / 5T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.9
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP2
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9 23 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3510
Nominell effektivitet85.5
AntalCC029A
Total längd12 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.325
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)30.99

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorns monteringspositionVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.022 426 kr
WEG 01518OT3H254T-S Pumpmotor, 3-fas, 15 hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.022 241 kr
WEG 02036OT3E254T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.025 575 kr
WEG 02036OT3H254T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.026 204 kr
WEG 02018OT3E256T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.026 681 kr
WEG 02018OT3H256T-S Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-177593.026 976 kr
WEG 02536OT3E256T-S Pumpmotor, 3-fas, 25 hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fas-352591.730 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00236OT3H145T-S Motor, 3-fas, 2 hk, 3510 143/5T 575V, 1.94A
7 372 kr /enhet