WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872

WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw

Finns i lager
Artikel: AA2GDP Modell: 00418ET3Y112M-W22Korsreferens: 10G872

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram112M
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare7.1
HP5.5
Hz50/60
isolering klassF
kW4
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1755
Nominell effektivitet88.5%
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Termisk skyddIngen
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)30.53
Fartygets längd (cm)44.37
Fartygets bredd (cm)34.98
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddRamFulllastförstärkareHPkWMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00512ET3Y160M-W22 metrisk motor, 7-1/2Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Styv bas118091.0%25 436 kr
WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrisk motor, 25Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Ansikte / bas177593.6%38 100 kr
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 metrisk motor, 25Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Ansikte / bas355092.4%42 245 kr
WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrisk motor, 75Hp, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Ansikte / bas357094.5%132 139 kr
WEG 13984006 metrisk motor, helt sluten fläktkyld, styvt basfäste, 1-1/2 hk, 3450 rpm, 460V AC | CL4YFQ 13984006--------5 723 kr
WEG 13984012 metrisk motor, helt sluten fläktkyld, front-/basfäste, 2 hk, 1755 rpm, 460V AC | CL4YFR 13984012--------11 112 kr
WEG 13984008 metrisk motor, helt sluten fläktkyld, front-/basfäste, 2 hk, 3485 rpm, 460V AC | CL4YFT 13984008--------8 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw
10 271 kr /enhet