WEG 02536ET3H284TSC-W22 General Purpose Motor, 3-phase Tefc 25 Hp, 3555 Rpm 284tsc | AA4JDP 12N902

WEG 02536ET3H284TSC-W22 universalmotor, 3-fas Tefc 25 hk, 3555 rpm 284tsc

Finns i lager
Artikel: AA4JDP Modell: 02536ET3H284TSC-W22Korsreferens: 12N902

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 335 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram284TSC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare22.8
HP25
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel21 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten3555
Nominell effektivitet91.7
Antal hastigheter1
Total längd25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.625 "
Skaftlängd3.25 "
Spänning575
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.25
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturEffektivitetsgruppRamMotordesignMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
WEG 00118ET3H143TC-W22 universalmotor, 3-fas Tefc 1 Hk, 1765 rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-fasStyv bas1765-85.5%8 243 kr
WEG 00156ET3H143TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 1-1/2 Hk, 3495 rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 grader C-143TC3-fasStyv bas3495-84.0%8 922 kr
WEG 00158ET3H145TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 1-1/2 Hk, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas1760-86.5%8 466 kr
WEG 00236ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fas Tefc 2 Hk, 3490 Rpm 145tc | AA4JCZ 12N887 00236ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas3490-85.5%8 986 kr
WEG 00218ET3H145TC-W22 Generell motor, 3-fas, TEFC, 2 hk, 1755 rpm | AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 grader C-145TC3-fasStyv bas1755-86.5%9 224 kr
WEG 00336ET3H182TC-W22 Motor för allmän användning, 3-fas Tefc 3 Hk, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-fasStyv bas3510-86.511 720 kr
WEG 00318ET3H182TC-W22 Generell motor, 3-fas Tefc 3 Hk, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 grader C-182TC3-fasStyv bas1760-89.5%10 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 02536ET3H284TSC-W22 universalmotor, 3-fas Tefc 25 hk, 3555 rpm 284tsc
44 335 kr /enhet