WEG 13236ET3Y315S/M-W22 Metric Motor, 175Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GFR 10G921

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 metrisk motor, 175Hp, 230/460v Cw / Ccw

Finns i lager
Artikel: AA2GFR Modell: 13236ET3Y315S/M-W22Korsreferens: 10G921

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

385 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram315S / M
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare193
HP175
Hz50/60
isolering klassF
kW132
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten3580
Nominell effektivitet95.4%
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Termisk skyddIngen
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1127.7
Fartygets höjd (cm)88.47
Fartygets längd (cm)88.47
Fartygets bredd (cm)88.47
HS-kod8501534080
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamFulllastförstärkareRPM-räckviddHPHzkWMonteringPris
WEG 00158ET3W90L-W22 metrisk motor, skärmad 460v 60 Hz Cw / Ccw | AA2GCZ 10G858 00158ET3W90L-W2286.5%90L2.791701-18002601.5Styv bas8 867 kr
WEG 00218ET3W100L-W22 metrisk motor, 460v 60 Hz skärmad Cw / Ccw | AA2GDF 10G864 00218ET3W100L-W2287.5%100L4.051701-18003602.2Styv bas10 592 kr
WEG 00518ET3Y132S-W22 metrisk motor, 7-1/2Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDU 10G876 00518ET3Y132S-W2291.7%132S9.071701-18007.550/605.5Styv bas15 505 kr
WEG 00712ET3Y160M-W22 metrisk motor, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDZ 10G881 00712ET3Y160M-W2291.0%160M13.11101-12001050/607.5Styv bas36 882 kr
WEG 00718ET3Y132M-W22 metrisk motor, 10Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEA 10G882 00718ET3Y132M-W2291.7%132M12.21701-18001050/607.5Styv bas18 391 kr
WEG 01112ET3Y160L-W22 metrisk motor, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEC 10G884 01112ET3Y160L-W2291.7%160L18.81101-12001550/6011Styv bas51 890 kr
WEG 01118ET3Y160M-W22 metrisk motor, 15Hp, 230/460v Cw / Ccw | AA2GED 10G885 01118ET3Y160M-W2292.4%160M18.21701-18001550/6011Styv bas29 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 13236ET3Y315S/M-W22 metrisk motor, 175Hp, 230/460v Cw / Ccw
385 304 kr /enhet