Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 00114 Wire Wheel Brush Crimped Wire 4 tums diameter | AC8GJF 3A194

WEILER 00114 Trådhjulsborste Krymptråd 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC8GJF Modell: 00114Korsreferens: 3A194
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
366SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole1/2 "till 3/8"
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.4"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal12,500
MonteringstypArbor Hole
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialMonteringstypTråddia.Pris
WEILER 00134 Crimped Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFF 3H439 00134KolstålGängad arbor0.011 "320SEK
WEILER 00144 Krympt stålborste gängad axel | AE7DMC 5X884 00144KolstålGängad arbor0.014 "297SEK
WEILER 00154 Krympt trådborstgängad gänga | AE9HUB 6JXC1 00154Rostfritt stålGängad arbor0.006 "794SEK
WEILER 00184 Wire Wheel Brush 4 tum 12500 rpm | AH7NMC 36XE47 00184Rostfritt stålArbor Hole0.011 "675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 00114 Trådhjulsborste Krymptråd 4 tums diameter
366SEK /enhet