Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 00184 Wire Wheel Brush 4 tum 12500 rpm | AH7NMC 36XE47

WEILER 00184 Trådhjulsborste 4 tum 12500 rpm

Finns i lager
Artikel: AH7NMC Modell: 00184Korsreferens: 36XE47
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
675SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole1/2 "till 3/8"
BorsttypKrympt tråd
Borsta Dia.4"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal12,500
MonteringstypArbor Hole
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.011 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.18
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialMonteringstypTråddia.Pris
WEILER 00114 Wire Wheel Brush Crimped Wire 4 tums diameter | AC8GJF 3A194 00114KolstålArbor Hole0.008 "366SEK
WEILER 00134 Crimped Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFF 3H439 00134KolstålGängad arbor0.011 "320SEK
WEILER 00144 Krympt stålborste gängad axel | AE7DMC 5X884 00144KolstålGängad arbor0.014 "297SEK
WEILER 00154 Krympt trådborstgängad gänga | AE9HUB 6JXC1 00154Rostfritt stålGängad arbor0.006 "794SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 00184 Trådhjulsborste 4 tum 12500 rpm
675SEK /enhet