Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 26911 enkel spiralrörsborste 0.385 tum - 10 -pack. | AB2VWD 1PAU1

WEILER 26911 Enkel spiralrörsborste 0.385 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AB2VWD Modell: 26911Korsreferens: 1PAU1
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel spiralrörsborste
Borsta Dia.0.385 "
Fyll materialAluminiumoxid
Grit600
Max. Varvtal1500
Total längd5"
Skaftstorlek5 / 32 "
Trimlängd1"
Tråddia.0.012 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9603908050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 26903 borste med enkel spiralrör 0.090 tum - 10 -pack AB2VVY 1PAR3 269030.09 "Silikatfilament4"0.041 "3 / 4 "0.008 "1 355 kr
WEILER 26904 borste med en spiralrör 0.105 tum - 10 -pack. | AB2VVZ 1PAR5 269040.105 "Silikatfilament4"0.041 "1"0.008 "93SEK
WEILER 26908 Enstaka spiralrörborste 0.190 tum - Förpackning med 10 | AB2VWA 1PAT4 269080.19 "Aluminiumoxid5"0.087 "1"0.012 "78SEK
WEILER 26912 borste med en spiralrör 0.515 tum - 10 -pack AB2VWL 1PAV9 269120.515 "Aluminiumoxid5"0.194 "1"0.012 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 26911 Enkel spiralrörsborste 0.385 tum - förpackning om 10
80SEK /enhet