WELCH 2561B-50 Kolvvakuumpump 1/3 HP 12 tum höjd | AH8QNM 38XV21

WELCH 2561B-50 kolvvakuumpump 1/3 hk 12 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AH8QNM Modell: 2561B-50Korsreferens: 38XV21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 897 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvvakuumpump
DesignaKolv
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg2.30
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.30
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.25
Fulllastförstärkare2.2
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek3/16 "slang
SmörjningstypOljelös
Max. Vakuum29.8 "Hg
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek3/16 "slang
Totala höjden12 "
Total längd17 "
Total bredd7.5 "
Fas1
StrömsladdJa
Termisk skyddJa
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.675
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WELCH 2581B-50 Kolvvakuumpump 1/3 HP 29.8 tum Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "slang3/16 "slang10.5 "17 5 / 16 "10.5 "49 599 kr
WELCH 2546B-01 Kolvvakuumpump 1/4 hk 27.6 tum Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "slang1/4 "slang9"10 "7.5 "19 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELCH 2561B-50 kolvvakuumpump 1/3 hk 12 tums höjd
41 897 kr /enhet