WELCH 8150B-30 Tankvakuumsystem 1/2 HP 10 Gallon Tank | AH8QNN 38XV25

WELCH 8150B-30 Tankvakuumsystem 1/2 HP 10 Gallon Tank

Finns i lager
Artikel: AH8QNN Modell: 8150B-30Korsreferens: 38XV25

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankvakuumsystem
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg7.10
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg4.60
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg2.3
HP1/2
Inloppsstorlek3/8 "slang
SmörjningstypOljefri
Max. Vakuum26 "Hg
Antal cylindrar2
Totala höjden23 "
Total längd30 "
Total bredd12 5 / 16 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)78.74
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELCH 8150B-30 Tankvakuumsystem 1/2 HP 10 Gallon Tank
60 252 kr /enhet