Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER PL151 Lödspets | AE7RBP 6A915

WELLER PL151 Lödspets

Finns i lager
Artikel: AE7RBP Modell: PL151Korsreferens: 6A915

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel Tips
Storlek0.13 "
Typ1/4 "tråd på

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER PL151 Lödspets
163SEK /enhet