Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05028046003 Preset Torque Indicator Pistol 20ip 5 Nm | AE7RHW 6AAV2

WERA TOOLS 05028046003 Förinställd vridmomentindikator Pistol 20ip 5 Nm

Finns i lager
Artikel: AE7RHW Modell: 05028046003Korsreferens: 6AAV2

Få det Maj 6, Måndag
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
1 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörinställd vridmomentindikator
Noggrannhet+ / - 10.0%
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek20IP
Grepp typFlerkomponentpistol med rullskydd
Hantera typPistol
Husets materialPlast
Min. Antal cykler5000
Total längd6.25 "
Primärt skalområdeFast förinställning 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.
RotationCW
TypTamper Proof TORX Plus (R)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHantera typTotal längdPrimärt skalområdeTypPris
WERA TOOLS 05027910003 Förinställd vridmomentindikator Hex 2.0 mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmMaktform6.75 "Fast förinställning 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex777SEK
WERA TOOLS 05027911003 Förinställd vridmomentindikator Hex 2.5 mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmMaktform6.75 "Fast förinställning 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex754SEK
WERA TOOLS 05027912003 Förinställd vridmomentindikator Hex 3.0 mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmMaktform6.75 "Fast förinställning 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex895SEK
WERA TOOLS 05027913003 Förinställd vridmomentindikator Hex 4.0 mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmPistol6.25 "Fast förinställning 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex1 112 kr
WERA TOOLS 05027930004 Förinställd vridmomentindikator T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "Maktform6.75 "Fast förinställning 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)787SEK
WERA TOOLS 05027931004 Förinställd vridmomentindikator T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "Maktform6.75 "Fast förinställning 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)762SEK
WERA TOOLS 05027932004 Förinställd vridmomentindikator T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "Maktform6.75 "Fast förinställning 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)776SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05028046003 Förinställd vridmomentindikator Pistol 20ip 5 Nm
1 148 kr /enhet