Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05071002001 Slitsad skärbit Rostfritt stål 1.2 mm L 1 | AE3QHH 5EPV3

WERA TOOLS 05071002001 slitsad insatsbit rostfritt stål 1.2 mm L 1

Finns i lager
Artikel: AE3QHH Modell: 05071002001Korsreferens: 5EPV3
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
Bitstilspår~~POS=TRUNC
MaterialRostfritt stål
Total längd1"
Punktstorlek1.2mm
SAE eller metriskmetrisk
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypSlitsad insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WERA TOOLS 05071000001 Slitsad skärbit Rostfritt stål 0.8 mm L 1 | AE3QHF 5EPV1 050710000010.8mm52SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05071002001 slitsad insatsbit rostfritt stål 1.2 mm L 1
76SEK /enhet