Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05071061001 Hex Insert Bit Stainless Steel 7/64 Inch Length 1 | AE3QJB 5EPX0

WERA TOOLS 05071061001 Insexbit i rostfritt stål 7/64 tum Längd 1

Finns i lager
Artikel: AE3QJB Modell: 05071061001Korsreferens: 5EPX0
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilHex
MaterialRostfritt stål
Total längd1"
Punktstorlek7/64
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekSAE eller metriskTypPris
WERA TOOLS 05071070001 Insert Bit Rostfritt Stål 1.5mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmmetriskSlitsad insats94SEK
WERA TOOLS 05071071001 Insexbit i rostfritt stål 2.0 mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex94SEK
WERA TOOLS 05071072001 Insexbit i rostfritt stål 2.5 mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmmetriskHex94SEK
WERA TOOLS 05071073001 Insexbit Rostfritt stål 3.0 mm L 1 | AE3QHV 5EPW4 050710730013.0mmmetriskHex94SEK
WERA TOOLS 05071074001 Insexbit Rostfritt stål 4.0 mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmmetriskHex94SEK
WERA TOOLS 05071075001 Insexbit i rostfritt stål 5.0 mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmmetriskHex94SEK
WERA TOOLS 05071077002 Insexbit Rostfritt stål 5.5 mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmmetriskHex94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05071061001 Insexbit i rostfritt stål 7/64 tum Längd 1
52SEK /enhet