Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05071089001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt Stål T x 10 L 3.5 | AE3QJJ 5EPX7

WERA TOOLS 05071089001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt stål T x 10 L 3.5

Finns i lager
Artikel: AE3QJJ Modell: 05071089001Korsreferens: 5EPX7
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBO Power Bit
Bitlängd3.5 "
BitstilTorx (R)
MaterialRostfritt stål
Total längd3.5 "
PunktstorlekTX10 BO
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WERA TOOLS 05071090001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt Stål T x 15 L 3 1/2 | AE3QJK 5EPX8 05071090001TX15 BO189SEK
WERA TOOLS 05071091001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt Stål T x 20 L 3 1/2 | AE3QJL 5EPX9 05071091001TX20 BO189SEK
WERA TOOLS 05071092001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt Stål T x 25 L 3 1/2 | AE3QJM 5EPY0 05071092001TX25 BO189SEK
WERA TOOLS 05071094001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt Stål T x 30 L 3 1/2 | AE3QJN 5EPY1 05071094001TX30 BO189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05071089001 Sabotagesäker Torx Bit Rostfritt stål T x 10 L 3.5
189SEK /enhet