Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit Rostfritt stål 1/8 tum Längd 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7

WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit Rostfritt stål 1/8 tum Längd 3 1/2

Finns i lager
Artikel: AE3QJV Modell: 05071106001Korsreferens: 5EPY7
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd3.5 "
BitstilHex
FinishDiamantbelagd
MaterialRostfritt stål
Total längd3.5 "
Punktstorlek1/8
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPunktstorlekSAE eller metriskPris
WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bit Rostfritt stål 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Sätt in bit1.0mmmetrisk179SEK
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bit Rostfritt Stål 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Power Bit3.0mmmetrisk193SEK
WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit Rostfritt Stål 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Power Bit4.0mmmetrisk193SEK
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bit Rostfritt Stål 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Power Bit5.0mmmetrisk193SEK
WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit Rostfritt Stål 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Power Bit6.0mmmetrisk193SEK
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit Rostfritt stål 3/32 tum Längd 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Power Bit3/32SAE193SEK
WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit Rostfritt stål 5/32 tum Längd 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8 05071107001Power Bit5/32SAE193SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit Rostfritt stål 1/8 tum Längd 3 1/2
193SEK /enhet