Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05345200001 Isolerad mutterskruvsats Sae 5 delar 7/32-1/2 In | AE8ENF 6CRW2

WERA TOOLS 05345200001 Isolerad mutterskruvsats Sae 5 delar 7/32-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE8ENF Modell: 05345200001Korsreferens: 6CRW2
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
787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad mutterdrivare
blad~~POS=TRUNCLegeringsverktygsstål med isolering
HandleErgonomisk 3-komponent
Hantera färgOrange / Yellow
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Hexstorlek7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Antal bitar5
Total längd7"
SAE eller metriskSAE
AxelRunda
Skaftlängd3"
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekAntal bitarPris
WERA TOOLS 05345201001 Isolerad mutterskruvsats Sae 7 delar 3/16-1/2 In | AE8ENG 6CRW3 053452010013/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"7868SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05345200001 Isolerad mutterskruvsats Sae 5 delar 7/32-1/2 tum
787SEK /enhet