WESCO 240006 standardtrumbil, polyolefin, 1000 pund kapacitet | AG7HEN 30BTW

WESCO 240006 standardtrumbil, polyolefin, 1000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HEN Modell: 240006Korsreferens: 30BTW

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 912 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrumtypStål
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Totala höjden56 "
Total längd20.5 "
Total bredd24 "
Typ2-hjul
Hjulmaterialpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktinformation:

    • Byggd för tunnor av poly, fiber och stål
    • Kan säkert hantera trummor på 113.5 liter, 208.2 liter och 321.7 liter
    • Pulverlack för ökad hållbarhet hos apparaten
    • Designad med en höjd på 41.9 cm för att dosera vätska utan att behöva pumpar eller slangar

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjden TrumkapacitetTotal breddTypHjulmaterialPris
WESCO 240005 standard trumlastbil, gummi, kapacitet 1000 kg | AG7HEM 30BT 2400051000 lb.56 "30 till 55 gal.24 "2-hjulMoldon gummi5 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240006 standardtrumbil, polyolefin, 1000 pund kapacitet
4 912 kr /enhet