WESCO Stålramspedallyftar - Tvåhjulshydraulik


Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 18 " , Gaffelbredd: 3" , Lyfthöjd min.: 0" , Lastkapacitet: 750 lb. , Material: Stål , Total längd: 32 " , Drivs av: Hydraulisk fotpump , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
260006
Hydraulisk pedallyft40 "48.5 "22.5 "--20 691 SEK
A
260007
Hydraulisk pedallyft54 "60.5 "22.5 "--23 718 SEK
B
260001
Hydraulisk plattformslift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "18 449 SEK
B
260002
Hydraulisk plattformslift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "21 209 SEK
B
260003
Hydraulisk plattformslift54 "60.5 "30 "22 "30 "23 454 SEK

Stålramspedallyftar - Tvåhjulshydraulik

Wesco-tramplyftar, med två gjutna hydrauliska hjul av gummi, är utformade för säker och enkel transport av laster upp till 750 kg. De kan lasta föremål upp till 54 tum höga antingen på toppen av andra varor eller på förvaringsställ. Dessa enheter har kullager och hjullås för att minska friktionsförluster och stabilisera belastningen. De är vidare utrustade med en fotmanövrerad hydraulisk domkraft som sänker eller höjer plattformen för enkel glidning av last.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?