WESCO 260064 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436

WESCO 260064 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AF4RYD Modell: 260064Korsreferens: 9HY40 / LT-20-2436

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
RammaterialStål
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd37 "
Totala höjden37 "
Total längd39.25 "
Total bredd24 "
Plattform Längd36 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd24 "
Powered ByFot pump
Höjd höjd59 "
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.0004
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByCaster Dia.LastkapacitetHjuldiameterHjulmaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 260061 saxlyftvagn 1000 lb. Stålfast | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Fot pump4"1000 lb.4"Fenol30.5 "39.25 "18 "22 365 kr
WESCO 260069 Saxlyftvagn 6000 Lb. Stål fast | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Fot pump6"6000 lb.6"polyolefin37 "51.25 "32 "35 103 kr
WESCO 260063 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Manuell4"2000 lb.4"polyolefin30.5 "51.25 "32 "34 991 kr
WESCO 260062 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436 260062Manuell4"2000 lb.4"polyolefin30.5 "39.25 "24 "29 907 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260064 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast
40 288 kr /enhet