WESCO 261035 justerbar spännvidd gränsöverskridande Power Stacker, 64 tums lyft, 80 tum x 54 tum Storlek | AG7JHF PASFL-64-40S

WESCO 261035 Strömstaplare med justerbar spännvidd, 64 tums lyft, 80 tum x 54 tum Storlek

Artikel: AG7JHF Modell: 261035Korsreferens: PASFL-64-40S
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

78 958 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
Basben inuti Dia.34 "
Basben utanför dia.50 "
FärgRed
Gaffellängd40 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.64 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center20 "
Totala höjden80 "
Total längd58.75 "
Total bredd54 "
Powered ByBatteri
Roller Dia.4"
RullmaterialFenol
HjulmaterialFenol

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 233.1
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)149.23
Fartygets bredd (cm)137.16

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddBasben utanför dia.Pris
WESCO 261030 Hydraulisk staplare, 76 tums lyft, 92 tums höjd | AA9UEX 1FC46 / PESFL-76-25 2610301000 lb.76 "92 "44.5 "25.5 "21 "62 162 kr
RFQ
WESCO 261022 Eldriven staplare, 60 tums lyft, 24 tum x 24 tums plattform | AF3RPC 8CL64 / PESPL-60-2424 2610221000 lb.60 "72 "36 "25.5 "21 "51 702 kr
RFQ
WESCO 261023 plattformsstaplare, 68 tums lyft, 24 tums bredd | AG7JHA PESPL-68-2424 2610231000 lb.66 "80 "36 "25.5 "21 "54 693 kr
RFQ
WESCO 261024 plattformsstaplare, 80 tums lyft, 24 tums bredd | AG7JHB PESPL-80-2424 2610241000 lb.80 "92 "36 "25.5 "21 "59 889 kr
RFQ
WESCO 261028 Gaffelstaplare, 56 tums lyft, 72 tums höjd | AG7JHC PESFL-56-25 2610281000 lb.56 "72 "44.5 "25.5 "21 "57 330 kr
RFQ
WESCO 261029 Gaffelkraftstaplare, 64 tums lyft, 80 tums höjd | AG7JHD PESFL-64-25 2610291000 lb.64 "80 "44.5 "25.5 "21 "56 197 kr
RFQ
WESCO 261034 Strömstaplare med justerbar spännvidd, 56 tums lyft, 72 tum x 54 tum Storlek | AG7JHE PASFL-56-40S 2610341000 lb.56 "72 "58.75 "54 "50 "82 077 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261035 Strömstaplare med justerbar spännvidd, 64 tums lyft, 80 tum x 54 tum Storlek
78 958 kr /enhet